text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Ciocan Gedore Engineers 600 IH 300 gr


Marginile părții plate a capului sunt întărite prin inducție, Cu mâner conturat din nuiele DIN 5111, modelat suplimentar cu un manșon de protecție din oțel cu mâner întărit lung, Gulerul conic, placa de fixare și șurubul de lemn unesc capul ciocanului și mânerul într-o singură unitate, ROTBAND-PLUS handle join, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate, ROTBAND-PLUS handle join, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate

Numer artykułu G4904.000.300
Design Alte
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 300
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Alte
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 300
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Greutate cap (g) 300
Greutate totală (g) 502
Vârf interschimbabil Nu
Cap de material Oțel
Cu extractor de unghii Nu
Cu protecție pentru băț Da
Cu suport pentru unghii Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 425
Codul mărfurilor 8205200000
Type Engineer Hammer

Opis

Marginile părții plate a capului sunt întărite prin inducție, Cu mâner conturat din nuiele DIN 5111, modelat suplimentar cu un manșon de protecție din oțel cu mâner întărit lung, Gulerul conic, placa de fixare și șurubul de lemn unesc capul ciocanului și mânerul într-o singură unitate, ROTBAND-PLUS handle join, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate, ROTBAND-PLUS handle join, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate

Numery artykułów

Numer artykułu G4904.000.300
EAN 4010883858403
UBB 203110063633
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 8584040
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.