Vložky pre vozíky
Všetky kategórie
Brands
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
Vozíky na náradie
Vložky pre vozíky
0N185388
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
Gedore EI-1500 CT2-DT 2142 L Kontrolný modul náradia pre 2309009 Sada šesťhranných nástrčných kľúčov čierna
Pridať do katalógu
Položka č.
0N185388
Šírka
390
Výška
35
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
390
Výška
35
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Vhodné pre perforovanú zadnú dosku
Nie
Značka
Gedore
Model
EI-1500 CT2-DT 2142 L
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Jednoduchá optická kontrola kompletnosti vďaka 2-farebným penovým vložkám, Jednoduchá optická kontrola kompletnosti vďaka 2-farebným penovým vložkám, Základná vrstva modrá, vrchná vrstva čierna. Modrá farba označuje chýbajúce náradie, Náradie leží v hniezde proti skĺznutiu a je chránené proti poškodeniu, Zapustené úchyty uľahčujú vyberanie náradia, Jasne viditeľné kontúry náradia uľahčujú jeho vrátenie do správneho hniezda, Odolné voči olejom a tukom, Jednoduché čistenie vodou, mydlom a kefkou na ruky/nechtíky, Rozmery: Š 315,0 x D 310 mm
Čísla materiálu
Položka č.
0N185388
EAN
4010886895382
UBB
500642283856
UNSPSC
27111714
Číslo materiálu výrobcu
2322412