text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore EI-1500 CT1-350 L Kontrolný modul náradia pre sadu sekáčov 2309041 čierny 158 x 310 x 35 mm

Položka č. 2D571580
Šírka 158
Výška 35
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie

technické údaje

Šírka 158
Výška 35
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Vhodné pre perforovanú zadnú dosku Nie
Značka Gedore
Model EI-1500 CT1-350 L

Popis

Jednoduchá optická kontrola kompletnosti vďaka 2-farebným penovým vložkám, Vhodné najmä na prácu v citlivých oblastiach, kde je potrebné zabezpečiť, aby nezostalo žiadne náradie, Základná vrstva modrá, vrchná vrstva čierna. Modrá farba označuje chýbajúce nástroje, Nástroj leží v hniezde proti skĺznutiu a je chránený proti poškodeniu, Zapustené úchyty uľahčujú vyberanie nástroja, Jasne viditeľné kontúry nástroja uľahčujú jeho vrátenie do správneho hniezda, Odolný voči olejom a tukom, Jednoduché čistenie vodou, mydlom a kefkou na ruky/nechtíky, Rozmery: Š 157,5 x D 310 mm

Čísla materiálu

Položka č. 2D571580
EAN 4010886895443
UBB 500642280217
UNSPSC 27111714
Číslo materiálu výrobcu 2322447
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.