Vložky pre vozíky
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
Skladovanie náradia
Vozíky na náradie
Vložky pre vozíky
1Q344047
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
Gedore EI-1500 CT1-2150 L Kontrolný modul náradia pre sadu skrutkovačov 2309130 čierny 158 x 310 x 35 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1Q344047
Šírka
158
Výška
35
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
158
Výška
35
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Vhodné pre perforovanú zadnú dosku
Nie
Značka
Gedore
HS kód
39211900
Model
EI-1500 CT1-2150 L
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Jednoduchá optická kontrola kompletnosti vďaka 2-farebným penovým vložkám, Vhodné najmä na prácu v citlivých oblastiach, kde je potrebné zabezpečiť, aby nezostalo žiadne náradie, Základná vrstva modrá, vrchná vrstva čierna. Modrá farba označuje chýbajúce nástroje, Nástroj leží v hniezde proti skĺznutiu a je chránený proti poškodeniu, Zapustené úchyty uľahčujú vyberanie nástroja, Jasne viditeľné kontúry nástroja uľahčujú jeho vrátenie do správneho hniezda, Odolný voči olejom a tukom, Jednoduché čistenie vodou, mydlom a kefkou na ruky/nechtíky, Rozmery: Š 157,5 x D 310 mm
Čísla materiálu
Položka č.
1Q344047
EAN
4010886895603
UBB
500642279243
UNSPSC
27111714
Číslo materiálu výrobcu
2322528