Vložky pre vozíky
Všetky kategórie
Brands
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
Vozíky na náradie
Vložky pre vozíky
0W282301
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
Gedore EI-1500 CT1-2 L Modul kontrolného náradia pre 2308827 Sada krúžkových kľúčov čierny 158 x 310 x 35 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
0W282301
Šírka
158
Výška
35
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
158
Výška
35
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Vhodné pre perforovanú zadnú dosku
Nie
Značka
Gedore
Model
EI-1500 CT1-2 L
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Jednoduchá optická kontrola kompletnosti vďaka 2-farebným penovým vložkám, Vhodné najmä na prácu v citlivých oblastiach, kde je potrebné zabezpečiť, aby nezostalo žiadne náradie, Základná vrstva modrá, vrchná vrstva čierna. Modrá farba označuje chýbajúce nástroje, Nástroj leží vo svojom hniezde odolne proti skĺznutiu a je chránený proti poškodeniu, Zapustené úchyty uľahčujú vyberanie nástroja, Jasne viditeľné obrysy nástroja uľahčujú vrátenie nástroja späť do správneho hniezda, Odolný voči olejom a tukom, Ľahko sa čistí vodou, mydlom a kefkou na ruky/nechtíky, Rozmery: Š 157,5 x D 310 mm
Čísla materiálu
Položka č.
0W282301
EAN
4010886895061
UBB
500642278419
UNSPSC
27111714
Číslo materiálu výrobcu
2322285