Násady pre obojručné kladivá
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
Búracie kladivá
Násady na kladivá
Násady pre obojručné kladivá
9X036957
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
Gedore E-609 H-8 Hikorová násada pre sánkarské kladivo ROTBAND-PLUS 900mm
Pridať do katalógu
Položka č.
9X036957
Dĺžka (mm)
900
Materiál
Drevo
Značka
Gedore
Model
E-609 H-8
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
900
Materiál
Drevo
Značka
Gedore
Model
E-609 H-8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Oceľová objímka, upevňovacia doska, kužeľová objímka a skrutka do dreva, Pre všetky hlavy kladív podľa DIN 1042, S touto rukoväťou je možné každú štandardnú hlavu kladiva podľa DIN prestavať na kladivo ROTBAND-PLUS, S touto štandardnou drevenou rukoväťou je možné podľa DIN 5111 prestavať aj bežné hlavy kladív, pokiaľ zodpovedajú normám DIN, na kladivo ROTBAND-PLUS
Čísla materiálu
Položka č.
9X036957
EAN
4010883868365
UBB
500642319007
UNSPSC
27111602
Číslo materiálu výrobcu
8683610