Násady pre obojručné kladivá
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
Búracie kladivá
Násady na kladivá
Násady pre obojručné kladivá
0V128209
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
Gedore E 600 H-2000 Hikorová násada pre mechanické kladivo 400 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
0V128209
Dĺžka (mm)
400
Značka
Gedore
Model
E 600 H-2000
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
400
Značka
Gedore
Model
E 600 H-2000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Dvojito tvarovaná rukoväť z hikoru DIN 5111, S tvrdeným ochranným oceľovým puzdrom rukoväte, kužeľovým golierom, upevňovacou doskou a skrutkou do dreva, S touto štandardnou drevenou rukoväťou podľa normy DIN 5111 je možné prestavať aj bežné hlavy kladív, pokiaľ zodpovedajú normám DIN, na kladivo ROTBAND-PLUS-hammer, Metóda: rukoväť sa zatĺka do hlavy kladiva, až kým nedosiahne plášť. Do stredu rukoväte vrazte kužeľovú objímku. Upevnite bezpečnostnú dosku pomocou skrutky do dreva.
Čísla materiálu
Položka č.
0V128209
EAN
4010883859905
UBB
500642333289
UNSPSC
27111602
Číslo materiálu výrobcu
8599070