Obojstranné kľúče
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
Francúzske kľúče
Stranové kľúče
Obojstranné kľúče
2J941696
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
Gedore Dvojitý otvorený kľúč 34 x 36 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2J941696
Dĺžka (mm)
320
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
36
Veľkosť kľúča malá (mm)
34
Model s jedným kľúčom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
320
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
36
Veľkosť kľúča malá (mm)
34
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
13.8
Šírka hlavy malá (mm)
70
Šírka hlavy veľká (mm)
74
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Type
Spanner
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Čeľuste nastavené pod uhlom 15°, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, mangánovo-fosfátová povrchová úprava do 34x36 mm, oceľovo-šedá od 36x41 mm a väčšia, * neštandardizované, Čeľuste nastavené pod uhlom 15°, Bezpečné uchopenie vďaka profilovému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, Preťaženie indikované deformáciou
Čísla materiálu
Položka č.
2J941696
EAN
4010886658307
UBB
500642419823
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
6583080