Šesťhranné kľúče
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šesťhranné kľúče
Šesťhranné kľúče
1E088974
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
Gedore DT 2142 2,5 Šesťhranný kľúč 2,5 mm Chróm-vanádiová oceľ T-rukoväť 152 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1E088974
Celková dĺžka (mm)
Dizajn
T-rukoväť
Izolácia
Nie
Šírka kľúča (mm)
2.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
152
Dizajn
T-rukoväť
Izolácia
Nie
Šírka kľúča (mm)
2.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
125
S guľovou hlavou
Nie
Otočný uzáver
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
DT 2142 2,5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
S 2 šesťuholníkmi, každý koniec rovnakej veľkosti, vanádová oceľ GEDORE 61CrSiV5, chrómovaná, hrot s povrchovou úpravou gun-metal, vanádová oceľ 61CrSiV5, chrómovaná, leštený hrot
Čísla materiálu
Položka č.
1E088974
EAN
4010886933022
UBB
500642587215
UNSPSC
27111710
Číslo materiálu výrobcu
2498596