Násobiče momentu
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
Momentové náradie
Násobiče momentu
7C032498
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
Gedore DREMOPLUS ALU DVV-80ZRS Multiplikátor krútiaceho momentu 3/4 x 1-1/2“ 8000Nm 342mm
Pridať do katalógu
Položka č.
7C032498
Výška
277
Celková dĺžka (mm)
230
Max. krútiaci moment (Nm)
8000
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
277
Celková dĺžka (mm)
230
Max. krútiaci moment (Nm)
8000
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Značka
Gedore
Model
DVV-80ZRS
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Vhodné najmä pre: Stroje a zariadenia, lanovky, výťahy a stožiare, ťažký priemysel, staveniská, mostné konštrukcie, stavba lodí, lietadiel a železníc, rafinérie, plastikársky priemysel, elektrárne všetkých druhov, Vlastnosti: Mechanický ručný násobič krútiaceho momentu na kontrolované uťahovanie a povoľovanie skrutkových spojov, S dvojstupňovým planétovým prevodom, Vysoko výkonné hliníkové puzdro, Modely s prevodovým pomerom 1:18, 1:22, 1:28. 5, 1:39, Všetky modely s ochranou proti spätnému toku (RS), S nedeštruktívnou ochranou proti preťaženiu "Slipper" na ochranu prevodovky, pravá a ľavá ruka, Z-forma, posunuté reakčné rameno v závislosti od modelu z chróm-vanádiovej ocele, Možno voliteľne dovybaviť priamym reakčným ramenom v tvare L - s nastaviteľným reakčným ramenom - z ľahkého kovu, Zaručená presnosť: Lepšia ako tolerancia +/- 3 %, Na prevádzku s vhodným momentovým kľúčom, 4 modely s maximálnym zaťažením v rozsahu od max. 6000 N-m do max. 13000 N-m, výstupný štvorhran s otvorom pre nárazové hlavice s poistným kolíkom a krúžkom
Čísla materiálu
Položka č.
7C032498
EAN
4010886934340
UBB
500642481443
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2653125