text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Gedore Kombinovaný řáčnový klíč 7 R 10 10MM


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Položka č.
Dĺžka (mm)
Zobraziť všetko
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Zobraziť všetko
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 54
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (mm) 160
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 10
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 54
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 10
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 23
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 21
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 4.1
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 7.7
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 12
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 43
HS kód
Model 7 R 10
Type Combination Ratchet Spanner

Popis

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2111.100.001
EAN 4010886889169
UBB 500501918113
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 2297086

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.