text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip kliešte 8000 J 11


DIN 5256 tvar D, 90° uhlové hroty, kovaná chróm-vanádiová špeciálne kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, presne opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, čierna, s modrými ponornými rukoväťami, čierna, s modrými ponornými rukoväťami

Cikkszám G3005.020.011
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
S pružinou Nie
Dĺžka (mm) 28
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
S pružinou Nie
Dĺžka (mm) 28
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Rozsah upínania (mm) 12 - 25
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Vymeniteľné hroty Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
Type Circlip Pliers

Leírás

DIN 5256 tvar D, 90° uhlové hroty, kovaná chróm-vanádiová špeciálne kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, presne opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, čierna, s modrými ponornými rukoväťami, čierna, s modrými ponornými rukoväťami

Cikkszámok

Cikkszám G3005.020.011
EAN 4010886670422
UBB 240100000738
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6704210
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.