text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip kliešte 8000 A 5


Čierna farba, hroty a poistná páka pozinkované, Ozubený držiak zabraňuje presahovaniu nôh klieští mimo povolenú pracovnú oblasť, Tým je zaistená bezpečná práca aj v skrytých montážnych polohách, Poistný kolík je možné vymeniť, Uvoľňovacia páka bez rozdrvenia s vyhĺbením rukoväte, izolovaná červeným ponorom, Precízne spracovaná, tvrdená olejom a žíhaná, E-8000 A = pár náhradných hrotov, K dispozícii je pár náhradných hrotov

Položka č. G3002.020.005
Dizajn Rovno
Izolácia Áno
S pružinou Nie
Dĺžka (mm) 555
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rovno
Izolácia Áno
S pružinou Nie
Dĺžka (mm) 555
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Rozsah upínania (mm) 122 - 300
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1800
HS kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Popis

Čierna farba, hroty a poistná páka pozinkované, Ozubený držiak zabraňuje presahovaniu nôh klieští mimo povolenú pracovnú oblasť, Tým je zaistená bezpečná práca aj v skrytých montážnych polohách, Poistný kolík je možné vymeniť, Uvoľňovacia páka bez rozdrvenia s vyhĺbením rukoväte, izolovaná červeným ponorom, Precízne spracovaná, tvrdená olejom a žíhaná, E-8000 A = pár náhradných hrotov, K dispozícii je pár náhradných hrotov

Čísla materiálu

Položka č. G3002.020.005
EAN 4010886670187
UBB 203100011832
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 6701890
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.