text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip kliešte 8000 A 1


DIN 5254 tvar A, rovné hroty, s otváracou pružinou, s ochranou proti zovretiu, kovaná chróm-vanádiová špeciálne kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, precízne opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, čierna, s červenými ponornými rukoväťami, čierna, s modrými ponornými rukoväťami

Artikelnummer G3001.010.001
Dizajn Rovno
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Dizajn Rovno
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Rozsah upínania (mm) 10 - 25
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
HS kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5254 tvar A, rovné hroty, s otváracou pružinou, s ochranou proti zovretiu, kovaná chróm-vanádiová špeciálne kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, precízne opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, čierna, s červenými ponornými rukoväťami, čierna, s modrými ponornými rukoväťami

Artikelnummers

Artikelnummer G3001.010.001
EAN 4010886670149
UBB 240100001231
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6701460
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.