text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Caliper 711 230 mm


Nerezová oceľ, kalená, Prepínanie z mm na palce, Rozsah merania 0 - 150 mm/6, Dátový výstup (mini-USB), Nulovanie v ľubovoľnej polohe, Merací zobáčik jemne vyhladený a lapovaný, Veľký LCD displej (výška číslice 9 mm), Možnosť použitia s valčekom alebo bez valčeka (náhradný diel bez valčeka je súčasťou dodávky pre vlastnú montáž), V robustnom ochrannom puzdre, V robustnom plastovom puzdre

Položka č. G2885.000.230
Dĺžka (mm) 230
Digitálna indikácia Áno
Rozmer hĺbky Áno
Presnosť (mm) 0.01
Rozsah merania (mm) ['0.000', '150.000']
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 230
Digitálna indikácia Áno
Rozmer hĺbky Áno
Presnosť (mm) 0.01
Rozsah merania (mm) ['0.000', '150.000']
Materiál Nerezoceľ
Metrické delenie Áno
Cisárske delenie Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 50
HS kód 90173000
Type Digital Measuring Caliper

Popis

Nerezová oceľ, kalená, Prepínanie z mm na palce, Rozsah merania 0 - 150 mm/6, Dátový výstup (mini-USB), Nulovanie v ľubovoľnej polohe, Merací zobáčik jemne vyhladený a lapovaný, Veľký LCD displej (výška číslice 9 mm), Možnosť použitia s valčekom alebo bez valčeka (náhradný diel bez valčeka je súčasťou dodávky pre vlastnú montáž), V robustnom ochrannom puzdre, V robustnom plastovom puzdre

Čísla materiálu

Položka č. G2885.000.230
EAN 4010886655009
UBB 240195242062
UNSPSC 27111806
Číslo materiálu výrobcu 6550070
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.