Pracovné stoly
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
Vybavenie do dielne
Pracovné stoly
8U845205
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
Gedore BR 1504 0511 L Drevená pracovná doska Mobilný pracovný stôl s 5 zásuvkami Modrá 1100 x 1635 x 665mm
Pridať do katalógu
Položka č.
8U845205
Šírka
1100
Hĺbka
550
Hmotnosť
128
Skladací
Nie
Vhodné na montáž na stenu
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
1100
Hĺbka
550
Hmotnosť
128
Skladací
Nie
Vhodné na montáž na stenu
Nie
Výška (mm)
['985.000', '985.000']
So zásuvkovým puzdrom
Áno
Hrúbka pracovnej dosky (mm)
30
Na kolieskach
Áno
Počet zásuviek
7
Nastaviteľná výška
Nie
S brzdou
Áno
Značka
Gedore
Model
BR 1504 0511 L
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Rozmery: V 985 x Š 1100 x H 550 mm, 30 mm hrubá pracovná doska z bukového dreva multiplex, povrch dodatočne chránený lakom na báze ľanového oleja, veľký využiteľný úložný priestor s policou a dvierkami, so zadným panelom, štvorcová perforácia 10 x 38 mm na upevnenie háčikov a náradia, so spúšťacím mechanizmom, možno zdvihnúť pomocou 2 plynových pružín, ochrana päty pre vašu bezpečnosť, oceľový plech, odolný proti korózii a poškriabaniu, prášková farba, GEDORE modrá, zásuvky: Centrálne uzamykanie s cylindrickým zámkom, Široké zásuvky (š 480 x d 400 mm) plne výsuvné, vyberateľné, Každá zásuvka s bezpečnostným uzamykaním, ovládanie jednou rukou, Každá zásuvka s bezpečnostným uzamykaním, ovládanie jednou rukou, Vodiace lišty s guličkovými ložiskami, Možnosť individuálneho vybavenia pozdĺžnymi a priečnymi priečkami (možno objednať individuálne), Nosnosť na zásuvku 40 kg, spodná zásuvka s veľkou nosnosťou 60 kg, Vysoko výkonný podvozok GEDORE: 2 vysoko výkonné kolieska GEDORE s guličkovými ložiskami (pevné kolieska Ø 200 mm), 2 hladkobežné kolieska GEDORE s guličkovými ložiskami (otočné kolieska Ø 125 mm), obidve s celkovou brzdou, lichobežníková konštrukcia náprav GEDORE zabezpečuje hladký chod, ovládateľnosť a udržanie stopy aj pri maximálnom zaťažení, lichobežníková konštrukcia náprav GEDORE zabezpečuje hladký chod, ovládateľnosť a udržanie stopy aj pri maximálnom zaťažení, 2 dištančné moduly č. 1500 ED-70 K, 10 pozdĺžnych (LT) a 2 priečne (QT) deliace priečky z pozinkovaného oceľového plechu, Možnosti: Možno vybaviť nástrojovými modulmi GEDORE (1500 ES/1500 CT), možno doplniť zadný panel R 1504 XL-L, ďalšie kombinácie zásuviek na požiadanie, dodávka bez náradia a príslušenstva
Čísla materiálu
Položka č.
8U845205
EAN
4010886662441
UBB
500642898257
UNSPSC
27112800
Číslo materiálu výrobcu
6624450