text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore BR 1500 LH Pracovný stôl s preglejkovou pracovnou doskou s 5 zásuvkami Modrý 2000 x 1790 x 875mm

Položka č. 2T847130
Šírka 2000
Hĺbka 1790
Hmotnosť 203.73
Skladací Nie
Vhodné na montáž na stenu Nie

technické údaje

Šírka 2000
Hĺbka 1790
Hmotnosť 203.73
Skladací Nie
Vhodné na montáž na stenu Nie
Výška (mm) ['875.000', '875.000']
So zásuvkovým puzdrom Áno
Hrúbka pracovnej dosky (mm) 40
Na kolieskach Nie
Počet zásuviek 5
Nastaviteľná výška Nie
S brzdou Nie
Značka Gedore
HS kód 94032080
Model BR 1500 LH

Popis

Rozmery: V 900 x Š 2000 x H 875 mm, 40 mm hrubá pracovná doska z bukového dreva multiplex, povrch dodatočne chránený lakom na báze ľanového oleja, veľký úložný priestor s roletou, ochrana päty pre vašu bezpečnosť, oceľový plech, prášková farba odolná proti korózii a poškriabaniu, GEDORE modrá, korpus skrine: Rozmery: V 890 x Š 1810 x H 170 mm, Roleta s cylindrickým zámkom, Zadný panel so štvorcovou perforáciou 10 x 38 mm na upevnenie háčikov a náradia, Oceľový plech, odolný proti korózii a poškriabaniu, práškovo lakovaný, GEDORE modrá, Roleta z oceľového plechu, odolná proti korózii a poškriabaniu, práškovo lakovaná, GEDORE sivá, Zásuvky pracovného stola: Oddelené centrálne uzamykanie zásuviek a uzáveru pomocou cylindrických zámkov, 5 širokých zásuviek (š 480 x d 550 mm) s čiastočným výsuvom (505 mm), odnímateľné, Vodiace lišty s guličkovými ložiskami, Možnosť individuálneho vybavenia pozdĺžnymi a priečnymi priečkami (možno objednať individuálne), Nosnosť jednej zásuvky 40 kg, Celková nosnosť (pracovný stôl) 2000 kg, Konštrukcia lichobežníkovej nápravy GEDORE zabezpečuje plynulý chod, ovládateľnosť a udržanie stopy aj pri maximálnom zaťažení, 85-dielny sortiment hákov č. 1500 HS 23, Príslušenstvo: Príslušenstvo: Ďalšie kombinácie zásuviek na vyžiadanie, Dodávka bez náradia a príslušenstva

Čísla materiálu

Položka č. 2T847130
EAN 4010886661826
UBB 500642896681
UNSPSC 27112800
Číslo materiálu výrobcu 6618210
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.