text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Box kľúč 26 R šírka cez ploché plochy 6 x 7 mm L 105 mm priemer otvoru 5,5 mm


Dutý hriadeľ, z rúrkovej ocele, bezšvíkový, podľa DIN 2391, kalený, z materiálu C35, pochrómovaný, s otvorom pre tyče Tommy 26 D a 26 RS (objednávajte samostatne), * neštandardizovaný, * neštandardizovaný

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 111
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 7
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 111
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 7
Veľkosť kľúča malá (mm) 6
Šírka hlavy veľká (mm) 40
Hĺbka kľúča malá (mm) 5
Hĺbka kľúča veľká (mm) 6
S tyčou Tommy Áno
Vhodný pre tommy bar Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 35
HS kód 8204200000
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Popis

Dutý hriadeľ, z rúrkovej ocele, bezšvíkový, podľa DIN 2391, kalený, z materiálu C35, pochrómovaný, s otvorom pre tyče Tommy 26 D a 26 RS (objednávajte samostatne), * neštandardizovaný, * neštandardizovaný

Čísla materiálu

Položka č. G2456.006.007
EAN 4010886621004
UBB 240120109717
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 6210050

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.