text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bolt extractor 8551 1


Obsluha: Vyvŕtajte stredový otvor do zlomenej skrutky (pozri tabuľku), otáčajte vyťahovač skrutiek doľava do tohto otvoru, kým nezachytí a neodstráni skrutku (môže byť potrebný penetračný olej!), Vždy vyberte najväčšiu možnú veľkosť vyťahovača, Vyberte čo najväčšie vyťahovače skrutiek

Article number G2966.000.001
Diamètre de l'alésage 3.6
Longueur (mm) 50
Diamètre de la pointe (mm) 1.4
Nombre total d'outils 1
Nombre d'extracteurs de boulons 1
Packed per 1

Specifications

Diamètre de l'alésage 3.6
Longueur (mm) 50
Diamètre de la pointe (mm) 1.4
Nombre total d'outils 1
Nombre d'extracteurs de boulons 1
Petit filetage (métrique) 3
Grand filetage (métrique) 6
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 3
Code Douanier 82041100
Model 8551
Type Bolt Extractor

Description

Obsluha: Vyvŕtajte stredový otvor do zlomenej skrutky (pozri tabuľku), otáčajte vyťahovač skrutiek doľava do tohto otvoru, kým nezachytí a neodstráni skrutku (môže byť potrebný penetračný olej!), Vždy vyberte najväčšiu možnú veľkosť vyťahovača, Vyberte čo najväčšie vyťahovače skrutiek

Article numbers

Article number G2966.000.001
EAN 4010886675847
UBB 203107005035
UNSPSC 27111709
Manufacturer article nr  6758490
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.