text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bočné frézy 8313-160 TL


Bez skosenia reznej hrany, na rezanie plastových dielov alebo podobných mäkkých materiálov v jednej rovine, čierna, rezné plochy s plochým výbrusom, s prítlačnou pružinou na automatické otváranie, čierna, hlava brúsená s modrými protišmykovými rukoväťami, len na plasty

Položka č. G3029.400.160
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Dĺžka (mm) 161
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 22
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Dĺžka (mm) 161
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 22
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 165
Type Side Cutter

Popis

Bez skosenia reznej hrany, na rezanie plastových dielov alebo podobných mäkkých materiálov v jednej rovine, čierna, rezné plochy s plochým výbrusom, s prítlačnou pružinou na automatické otváranie, čierna, hlava brúsená s modrými protišmykovými rukoväťami, len na plasty

Čísla materiálu

Položka č. G3029.400.160
EAN 4010886674611
UBB 240104310547
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 6746130
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.