text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bočné frézy 200 VDE


Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Pre tvrdé drôty/piano drôty - hodnoty pozri tabuľku, Max. rezná kapacita Ø 1,8 - 2,0 mm, GEDORE špeciálna kalená a temperovaná oceľ, pochrómovaná, Rukoväte s VDE ponornou izoláciou do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia, Rukoväte s VDE ponornou izoláciou do 1000 V, p

Položka č. G3031.700.200
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 28
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 22
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 305
Type Side Cutter

Popis

Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Pre tvrdé drôty/piano drôty - hodnoty pozri tabuľku, Max. rezná kapacita Ø 1,8 - 2,0 mm, GEDORE špeciálna kalená a temperovaná oceľ, pochrómovaná, Rukoväte s VDE ponornou izoláciou do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia, Rukoväte s VDE ponornou izoláciou do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia

Čísla materiálu

Položka č. G3031.700.200
EAN 4010886674253
UBB 240104311206
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 6742570
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.