Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
4U187157
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
Gedore bitová zásuvka 7 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
4U187157
Priemer
22.5
Dĺžka (mm)
22
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
22
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
22.5
Dĺžka (mm)
22
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
22
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Rozmery (mm)
7
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ručne ovládaná, vrúbkovaná rukoväť, chrómovaná, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, povrchová úprava pištoľový kov, celkový uhol natočenia cca 15-20°, celkový uhol natočenia cca 15-20°
Čísla materiálu
Položka č.
4U187157
EAN
4010886883310
UBB
500642775802
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
2219360