Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
1L739006
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
Gedore Bitová zásuvka 7 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1L739006
Priemer
22.5
Dĺžka (mm)
102
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
102
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
22.5
Dĺžka (mm)
102
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
102
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Rozmery (mm)
7
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Podľa DIN 7422, štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou na uchytenie guľôčky, ručne ovládaný, s protišmykovým krížovým ozubením, chrómovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangán-fosfátovaný
Čísla materiálu
Položka č.
1L739006
EAN
4010886946848
UBB
500642776891
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
2950960