Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
3P411401
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
Gedore bitová zásuvka 6 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
3P411401
Celková dĺžka (mm)
94
Priemer
17.5
Dĺžka čepele (mm)
62
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Rozmery (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
94
Priemer
17.5
Dĺžka čepele (mm)
62
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Rozmery (mm)
6
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
10
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s guľôčkovou drážkou, ručný pohon, lomená rukoväť, chrómovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangán-fosfátovaný, hrot podľa DIN 2325, hrot podľa DIN 2325
Čísla materiálu
Položka č.
3P411401
EAN
4010886804063
UBB
500642772007
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
1394312