Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
8S510803
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
Gedore bitová objímka 7 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
8S510803
Priemer
17.5
Dĺžka (mm)
67
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
67
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
17.5
Dĺžka (mm)
67
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
67
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Rozmery (mm)
7
Veľkosť pripojenia (mm)
10
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s guľôčkovou drážkou, ručné ovládanie, vrúbkovaná rukoväť, pochrómovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangánom fosfátovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangánom fosfátovaný
Čísla materiálu
Položka č.
8S510803
EAN
4010886804186
UBB
500642795867
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
1394363