Nástrčné hlavice
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
8O822376
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
Gedore bitová objímka 4 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
8O822376
Priemer
12
Dĺžka (mm)
37
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
14.5
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
12
Dĺžka (mm)
37
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
14.5
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Rozmery (mm)
4
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ručne ovládané, s vrúbkovanou rukoväťou, chrómované, s nalisovaným čapom, mangán-fosfátované, celkový uhol natočenia cca 15-20°, celkový uhol natočenia cca 15-20°, chróm-vanádiová oceľ
Čísla materiálu
Položka č.
8O822376
EAN
4010886883341
UBB
500642780000
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
2219409