Bit adaptéry
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bit adaptéry
2U982902
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
Gedore Bit adaptér 1/4 3/8
Pridať do katalógu
Položka č.
2U982902
Dĺžka (mm)
27
Veľkosť vloženého bitu
1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm)
10
Veľkosť vloženia stroja
3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
6.3
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
27
Veľkosť vloženého bitu
1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm)
10
Veľkosť vloženia stroja
3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
6.3
Značka
Gedore
HS kód
82041100
Type
Adapter Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
S vnútorným šesťhranným pohonom podľa DIN ISO 1173, So štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - C 6,3 (1/4") alebo C 10 (3/8")
Čísla materiálu
Položka č.
2U982902
EAN
4010886873595
UBB
500642419666
UNSPSC
41106401
Číslo materiálu výrobcu
1973312