text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885X 8 8 mm


Na mimoriadne ťažké použitie, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), hrot podľa DIN 2325, GEDORE špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal, GEDORE špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal

Položka č. G2431.080.001
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Šestihran
Celková dĺžka (mm) 28
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 8
Skrutkovací systém Šestihran
Celková dĺžka (mm) 28
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Áno
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 8
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
Type Screwdriver Bit

Popis

Na mimoriadne ťažké použitie, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), hrot podľa DIN 2325, GEDORE špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal, GEDORE špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal

Čísla materiálu

Položka č. G2431.080.001
EAN 4010886656938
UBB 203122621147
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 6569330
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.