text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885 4 mm


Na mimoriadne náročné použitie, podľa DIN ISO 2351-3, so šesťhranným pohonom podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), špeciálna vanádiová oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal

Položka č. G2430.040.001
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Vnútorný šesťuholník
Šírka kľúča (mm) 4
Celková dĺžka (mm) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 4
Skrutkovací systém Vnútorný šesťuholník
Šírka kľúča (mm) 4
Celková dĺžka (mm) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Áno
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 8
Obojstranná Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
HS kód 8207903000
Type Screwdriver Bit

Popis

Na mimoriadne náročné použitie, podľa DIN ISO 2351-3, so šesťhranným pohonom podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), špeciálna vanádiová oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal

Čísla materiálu

Položka č. G2430.040.001
EAN 4010886656822
UBB 240232962540
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 6568280
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.