text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885 10 mm


Na mimoriadne ťažké použitie, podľa DIN ISO 2351-3, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal, špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal

Položka č. G2430.100.001
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Vnútorný šesťuholník
Šírka kľúča (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 10
Skrutkovací systém Vnútorný šesťuholník
Šírka kľúča (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Áno
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 8
Obojstranná Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 15
Type Screwdriver Bit

Popis

Na mimoriadne ťažké použitie, podľa DIN ISO 2351-3, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal, špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal

Čísla materiálu

Položka č. G2430.100.001
EAN 4010886656860
UBB 203122620800
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 6568600
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.