text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 685 6 S-010 6 mm 10 kusov


Na ručné ovládanie a použitie v elektrickom a pneumatickom náradí, podľa DIN ISO 2351-3, s vonkajším šesťhranným pohonom podľa DIN ISO 1173, špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal, 10 a 5 kusov Hodnotné balenia

Položka č. G2415.060.001
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 10
Ambalat la 1

technické údaje

Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 10
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 10
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 100
Type Slotted Bit Set

Popis

Na ručné ovládanie a použitie v elektrickom a pneumatickom náradí, podľa DIN ISO 2351-3, s vonkajším šesťhranným pohonom podľa DIN ISO 1173, špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal, 10 a 5 kusov Hodnotné balenia

Čísla materiálu

Položka č. G2415.060.001
EAN 4010886140116
UBB 203122615610
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 6539340
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.