Synspec B.V.
Všetky kategórie
Brands
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šesťhranné kľúče
Šesťhranné kľúče
G2187.025.001
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
Gedore Allenova hlava 42 KEL 2,5 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Chrómvanádiová oceľ 59CrV4, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
G2187.025.001
Celková dĺžka (mm)
Izolácia
Nie
Šírka kľúča (mm)
2.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
20.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
114.5
Izolácia
Nie
Šírka kľúča (mm)
2.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
20.5
S guľovou hlavou
Nie
Otočný uzáver
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
5
Model
42 KEL
Type
Hexagon Socket Key with Ball End
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Chrómvanádiová oceľ 59CrV4, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G2187.025.001
EAN
4010886637012
UBB
240120671468
UNSPSC
27111710
Číslo materiálu výrobcu
6370170