Synspec B.V.
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šesťhranné kľúče
Šesťhranné kľúče
G2188.025.001
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
Gedore Allenova hlava 42 EL 2,5 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
GEDORE vanádová oceľ 61CrSiV5, pozinkovaná, chrómvanádová oceľ 61CrSiV5, pozinkovaná
Celý popis
Položka č.
G2188.025.001
Celková dĺžka (mm)
Izolácia
Nie
Šírka kľúča (mm)
2.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
20.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
114.5
Izolácia
Nie
Šírka kľúča (mm)
2.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
20.5
S guľovou hlavou
Nie
Otočný uzáver
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
5.5
Model
42 EL
Type
Hexagon Socket Key
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
GEDORE vanádová oceľ 61CrSiV5, pozinkovaná, chrómvanádová oceľ 61CrSiV5, pozinkovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G2188.025.001
EAN
4010886635100
UBB
203120536123
UNSPSC
27111710
Číslo materiálu výrobcu
6351030