text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Allenova hlava 42 17 mm


GEDORE vanádová oceľ 61CrSiV5, veľkosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do veľkosti 12 mm, pochrómovaná od veľkosti 14 mm, vanádová oceľ 61CrSiV5, pozinkovaná

Položka č. G2182.170.001
Celková dĺžka (mm)
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 17
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 80
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 175
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 17
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 80
Priemer čepele (mm) 17
S guľovou hlavou Nie
Otočný uzáver Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 430
Type Hexagon Socket Key

Popis

GEDORE vanádová oceľ 61CrSiV5, veľkosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do veľkosti 12 mm, pochrómovaná od veľkosti 14 mm, vanádová oceľ 61CrSiV5, pozinkovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2182.170.001
EAN 4010886634165
UBB 203120533310
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 6341660
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.