Príslušenstvo
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Príslušenstvo
G2376.001.932
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
Gedore Adapter KB 1932 pohon 1/2 palca výstup 3/4 palca
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná
Celý popis
Položka č.
G2376.001.932
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
44
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
20
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
44
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
20
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky
Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
12.5
Testované podľa ISO 3316
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
110
HS kód
8466103800
Type
Adapter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G2376.001.932
EAN
4010886665008
UBB
240120572955
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
6650020