Klliešte na vodné čerpadlá
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
Kliešte & pinzety
Klliešte na vodné čerpadlá
G2574.430.300
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
Gedore 914430 Kliešte na vodné čerpadlá 45 mm otvor čeľustí chrómovaná oceľ 300 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Chróm-vanádiová oceľ, so skriňovým kĺbom, kovaná za tepla, kovaná za tepla
Celý popis
Položka č.
G2574.430.300
Izolácia
Nie
Ochrana povrchu
Iné
Hmotnosť
480
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
300
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Ochrana povrchu
Iné
Hmotnosť
480
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
300
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čeľustí (mm)
40
Max. otvorenie lícnice (mm)
45
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
60
S ochranou proti nárazu
Nie
Výška hlavy (mm)
9
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
490
HS kód
8204120000
Model
914430
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Chróm-vanádiová oceľ, so skriňovým kĺbom, kovaná za tepla, kovaná za tepla
Čísla materiálu
Položka č.
G2574.430.300
EAN
4017981914437
UBB
500617425458
UNSPSC
27112101
Číslo materiálu výrobcu
4533580