Klliešte na vodné čerpadlá
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
Kliešte & pinzety
Klliešte na vodné čerpadlá
G2574.424.240
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
Gedore 914424 Kliešte na vodné čerpadlá 33 mm otvorenie čeľustí chrómovaná oceľ 240 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Chróm-vanádiová oceľ, so skriňovým kĺbom, zápustkovo kovaná, zápustkovo kovaná
Celý popis
Položka č.
G2574.424.240
Izolácia
Nie
Ochrana povrchu
Iné
Hmotnosť
290
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
240
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Ochrana povrchu
Iné
Hmotnosť
290
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
240
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čeľustí (mm)
35
Max. otvorenie lícnice (mm)
33
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
40
S ochranou proti nárazu
Nie
Výška hlavy (mm)
7.5
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
290
Model
914424
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Chróm-vanádiová oceľ, so skriňovým kĺbom, zápustkovo kovaná, zápustkovo kovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G2574.424.240
EAN
4017981914420
UBB
500617425375
UNSPSC
27112101
Číslo materiálu výrobcu
4533310