text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 914417 Kliešte na vodné čerpadlá 26mm otvorenie čeľustí Oceľ chrómovaná 175mm


Chróm-vanádiová oceľ, So skriňovým kĺbom, Kované zápustkovo, Kované zápustkovo

Položka č. G2574.417.175
Izolácia Nie
Hmotnosť 150
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 175
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Hmotnosť 150
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 175
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 28
Max. otvorenie lícnice (mm) 26
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 33
S ochranou proti nárazu Nie
Výška hlavy (mm) 7
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 150
HS kód 8204120000
Model 914417

Popis

Chróm-vanádiová oceľ, So skriňovým kĺbom, Kované zápustkovo, Kované zápustkovo

Čísla materiálu

Položka č. G2574.417.175
EAN 4017981914413
UBB 500617425292
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 4533230
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.