Elektrické dodávky
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
Osvetlenie
Pracovné svetlá
0E341979
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
Gedore 900 20 Li-MH LED ručná lampa s nabíjacím portom 620lm Li-Ion batéria
Pridať do katalógu
Položka č.
0E341979
Šírka
477
S diaľkovým ovládaním
Nie
Dĺžka (mm)
477
Výška/hĺbka (mm)
50
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
477
S diaľkovým ovládaním
Nie
Dĺžka (mm)
477
Výška/hĺbka (mm)
50
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Možnosť diaľkového ovládania
Nie
So zdrojom svetla
Áno
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
620
Farba svetla
Viacfarebné
Dostupná podpora IFTTT
Nie
Napájanie svietidla (W)
['16.000', '16.000']
Svetelný tok (lm)
['620.000', '620.000']
Žiarovka
Nie
Kompatibilita s Apple HomeKit
Nie
Kompatibilný s Google Assistant
Nie
Kompatibilný s Amazon Alexa
Nie
Značka
Gedore
Model
900 20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Všestranná nasaditeľná LED/UV lampa štíhleho dizajnu s ďalšími funkciami, Najmä pre automobilovú a priemyselnú oblasť, ale aj pre rôzne použitia vo voľnom čase, Plynule stmievateľná a prepínateľná v modrofialovej farbe z LED na UV svetlo (na sledovanie únikov napr. v klimatizáciách a tepelných čerpadlách), Výklopné háčiky na oboch stranách, silný magnet na 45° nastaviteľnej pätici a silný hrotový minimagnet na vynášanie stratených náhodných dielov tam, kde je málo miesta, Nabíjanie buď prostredníctvom dodaného napájacieho akumulátora alebo USB rozhrania, 620 lumenov
Čísla materiálu
Položka č.
0E341979
EAN
4010886954683
UBB
500704953743
UNSPSC
25191700
Číslo materiálu výrobcu
3108678