text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8794-0 Pevná štvorhranná hlava 3/4“ štvorcový pohon 850Nm chróm-vanádiová oceľ

Položka č. 0Y790063
Dizajn Štvorcové kovanie
Izolácia Nie
Hmotnosť 558
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Dizajn Štvorcové kovanie
Izolácia Nie
Hmotnosť 558
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Nie
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Uhol vyklopenia (°) 10
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Áno
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Obdĺžniková montáž Áno
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 8794-0

Popis

Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, S vysúvacím kolíkom na odblokovanie, Matne pochrómované, S aretačným kolíkom

Čísla materiálu

Položka č. 0Y790063
EAN 4002805879405
UBB 500642832082
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7708840
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.