Šesťhranné kľúče
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šesťhranné kľúče
Šesťhranné kľúče
1X785847
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
Gedore 8756-05 Koncová tvarovka 5 mm šesťhran 16 mm chróm-vanádiová oceľ dĺžka 53 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1X785847
Izolácia
Nie
Šírka kľúča (mm)
5
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Celková dĺžka (mm)
53
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Šírka kľúča (mm)
5
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Celková dĺžka (mm)
53
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Držiak
Iné
Dĺžka čepele (mm)
32
S guľovou hlavou
Nie
Otočný uzáver
Nie
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8756-05
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, s vysúvacím kolíkom na odomknutie, matne pochrómované, s poistným kolíkom
Čísla materiálu
Položka č.
1X785847
EAN
4002805875650
UBB
500642816085
UNSPSC
27111710
Číslo materiálu výrobcu
7773900