text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore 8756-03 Koncový nástavec 3 mm šesťhran 16 mm chróm-vanádiová oceľ dĺžka 52 mm

Objednací číslo 6Z676916
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Celková dĺžka (mm) 52
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Držiak Iné
Dĺžka čepele (mm) 32

Specifikace

Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Celková dĺžka (mm) 52
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Držiak Iné
Dĺžka čepele (mm) 32
S guľovou hlavou Nie
Otočný uzáver Nie
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82079099
Model 8756-03

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z676916
EAN 4002805875636
UBB 500642815665
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 7773740
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.