Momentové kľúče - príslušenstvo
Všetky kategórie
Brands
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
Momentové náradie
Momentové kľúče - príslušenstvo
3D643358
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
Gedore 8754-01 Hlava račne 3/8“ štvorhranná 135Nm chróm-vanádiová oceľ
Pridať do katalógu
Položka č.
3D643358
Dizajn
Kovanie s račňou
Izolácia
Nie
Hmotnosť
170
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Kovanie s račňou
Izolácia
Nie
Hmotnosť
170
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Nevýbušnosť
Nie
S rukoväťou
Nie
Model so žľabovým podávaním
Áno
Univerzálny kĺb
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
10
Uhol vyklopenia (°)
10
Obojstranný
Nie
Konštrukčná račňa
Nie
Vhodné pre bity
Nie
Blokovanie zásuvky
Áno
Integrované odblokovanie
Nie
Otočná rukoväť
Nie
Výsuvná rukoväť
Nie
Kĺbová hlava
Nie
Otočná hlava
Nie
Vhodné pre zásuvky
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8754-01
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kovaná, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómovaná, S vysúvacím kolíkom na odblokovanie, Max. trvalé zaťaženie západky podľa DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny, S poistným kolíkom, Max. trvalé zaťaženie západky podľa DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny
Čísla materiálu
Položka č.
3D643358
EAN
4002805875414
UBB
500642815418
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7711980