text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8564-03 Sada momentových kľúčov v kufríku na plech 1“ štvorhran 750-2000Nm 932mm 14-dielna

Položka č. 5A960483
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 30000
Celková dĺžka (mm) 932
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 30000
Celková dĺžka (mm) 932
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['750.000', '2000.000']
Šírka hlavy (mm) 60
Veľkosť pripojenia (mm) 25
Delenie stupnice presnosti (Nm) 50
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 40
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 8564-03

Popis

Použitie: Na použitie v takmer všetkých oblastiach priemyselnej výroby, Vlastnosti: Riadené uťahovanie skrutiek v rozsahu 750 - 2000 N-m: Klasifikované podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrované s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejšie ako +/- 4 % požadované normou, 1" štvorcový pohon s kolíkovým blokovacím mechanizmom DIN 3120 - B 25, ISO 1174, automatické ovládanie na krátku dráhu s hmatovým impulzom a zvukovým signálom, jednoduchá stupnica s delením stupnice 50 N-m, Technická výhoda/funkcia: Ľahký, ale robustný (keďže kryt je vyrobený z hliníkovej zliatiny) a pružný, veľmi vhodný pre dielňu, Žiadne nepresnosti pri používaní oboma rukami alebo pri držaní mimo rukoväte (ako pri štandardných momentových kľúčoch), Štvorhranný pohon aj oporný bod sú na osi, ktorá zaručuje vysoký stupeň bezpečnosti používateľa, možno ho predĺžiť, aby sa znížilo pracovné zaťaženie používateľa, Extrémne nízke opotrebenie vďaka zníženým silám v pákovom mechanizme, Kovaná páková reťaz z vlastnej kvalitnej kováčskej dielne, Maximálna presnosť aj pri extrémnom nepretržitom používaní, Dlhá životnosť a životnosť nástroja, Jednoduchá obsluha - rýchle a bezpečné uťahovanie krútiaceho momentu, Jednoduché nastavenie vďaka atraktívnemu nastavovaciemu tlačidlu zabezpečeného proti strate na konci rukoväte, Jedno- a dvojštvorcový pohon na kontrolované obojsmerné uťahovanie

Čísla materiálu

Položka č. 5A960483
EAN 4002805856437
UBB 500642465693
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7696060
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.