Nedtrain Oud
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
Kliešte & pinzety
Kliešte s krátkými čelusťami
Kliešte montážne
0D784391
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
Gedore 8350-8 Miniatúrne elektronické bočné nožnice 0,6-2,05 mm 12 mm čeľusť 140 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
0D784391
Izolácia
Nie
Dĺžka (mm)
140
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
S funkciou odizolovania
Nie
Testované na ESD
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Dĺžka (mm)
140
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
S funkciou odizolovania
Nie
Testované na ESD
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8350-8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Široká ihlovitá hlava, Rezné hrany pod uhlom 21°, s jemným skosením, Hodnoty rezu: 1: Medený drôt: max. 2,0 mm / AWG 12, stredne tvrdý drôt: max. 1,63 mm / AWG 14
Čísla materiálu
Položka č.
0D784391
EAN
4010886855713
UBB
500642348055
UNSPSC
27112126
Číslo materiálu výrobcu
1829025