Nedtrain Oud
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
Kliešte & pinzety
Kliešte s krátkými čelusťami
Kliešte montážne
2U756362
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
Gedore 8350-6 Miniatúrne elektronické bočné nožnice 1,02-1,3 mm 8 mm čeľusť 140 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2U756362
Izolácia
Nie
Dĺžka (mm)
138
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
S funkciou odizolovania
Nie
Testované na ESD
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Dĺžka (mm)
138
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
S funkciou odizolovania
Nie
Testované na ESD
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8350-6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Rezné hrany pod uhlom 21°, bez skosenia, Rezné hodnoty: Medený drôt: max. 1,3 mm / AWG 16, stredne tvrdý drôt: max. 1,02 mm / AWG 18
Čísla materiálu
Položka č.
2U756362
EAN
4010886855690
UBB
500642347636
UNSPSC
27112126
Číslo materiálu výrobcu
1829009