Bočné štiepacie kliešte
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
Kliešte & pinzety
Štiepacie kliešte
Bočné štiepacie kliešte
7X660721
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
Gedore 8350-5 Miniatúrny elektronický diagonálny strihací nožík 1,3 mm 8 mm čeľusť 135 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
7X660721
Izolácia
Nie
Tvar
Výkonný diagonálny strihací kliešť
Hmotnosť
62
Dĺžka (mm)
131
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Tvar
Výkonný diagonálny strihací kliešť
Hmotnosť
62
Dĺžka (mm)
131
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Testované na ESD
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8350-5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Rezné hrany pod uhlom 48°, bez skosenia, Rezné hodnoty: Medený drôt: max. 1,3 mm / AWG 16, Hodnoty rezu: Medený drôt: 1,3 mm / AWG 16
Čísla materiálu
Položka č.
7X660721
EAN
4010886855683
UBB
500642347487
UNSPSC
23151901
Číslo materiálu výrobcu
1828991