Bočné štiepacie kliešte
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
Kliešte & pinzety
Štiepacie kliešte
Bočné štiepacie kliešte
2H259427
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
Gedore 8350-3 Miniatúrny elektronický bočný rezač 1,02 mm 8 mm čeľusť 130 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2H259427
Izolácia
Nie
Tvar
Výkonný diagonálny strihací kliešť
Dĺžka (mm)
135
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
S funkciou odizolovania
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Tvar
Výkonný diagonálny strihací kliešť
Dĺžka (mm)
135
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
S funkciou odizolovania
Nie
Testované na ESD
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8350-3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
So svorkou na uchytenie drôtu, Rezné hrany pod uhlom 21°, bez skosenia, Hodnoty rezu: Medený drôt: max. 1,0 mm / AWG 18, Hodnoty rezu: Medený drôt: 1,02 mm/AWG 18
Čísla materiálu
Položka č.
2H259427
EAN
4010886855669
UBB
500642347222
UNSPSC
23151901
Číslo materiálu výrobcu
1828975