Nožnice na skrutky
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
Nože & nožnice
Nožnice na kov
Nožnice na skrutky
6U906150
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
Gedore 8340-200 JL Nožnice na skrutky 6 mm Kapacita 200 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
6U906150
Hmotnosť
389
Celková dĺžka (mm)
200
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm)
6
Vymeniteľný rezný nôž
Nie
S nastaviteľnými čeľusťami
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hmotnosť
389
Celková dĺžka (mm)
200
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm)
6
Vymeniteľný rezný nôž
Nie
S nastaviteľnými čeľusťami
Nie
Značka
Gedore
Model
8340-200 JL
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Optimálny chod páky si vyžaduje menšiu námahu, Neopotrebovateľná otočná/priahacia bloková skrutka na zníženie klzného trenia pri rezaní, Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (63 - 65 HRC), Kĺzaniu rezného materiálu pred sebou zabraňujú dve jednostranné mikrodrážky, a tak zostáva vždy v optimálnej reznej polohe, Presné rezné hrany pre mäkký drôt do Ø 6,0 mm, tvrdý a klavírny drôt do Ø 3,8 mm, Model JL = oceľovo-sivý, s 2-zložkovými chráničmi rukoväte, Model TL = oceľovo-sivý, s modro ponorenými chráničmi rukoväte
Čísla materiálu
Položka č.
6U906150
EAN
4010886899755
UBB
500642400005
UNSPSC
44121618
Číslo materiálu výrobcu
2541300