text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8320-200 JC štípacie kliešte na laná 4-6 mm 2-zložková rukoväť dĺžka 200 mm


Ľahko vymeniteľné rezné dosky, Rezné dosky z práškovej metalurgickej rýchloreznej ocele (HSS). Vyrobené procesom MIM (Metal Injection Molding), Extrémne vysoká odolnosť v porovnaní s tradičnými lanovými nožnicami, Extrémne mäkký strih spoľahlivo zabraňuje vejárovitému rozrezávaniu lana, Hrot: Preto sa optimálne hodí ako nožnice v núdzových situáciách na

Položka č. 1H739912
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 6
Izolácia Nie
Max. prierez kábla (mm²) 10
Celková dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 6
Izolácia Nie
Max. prierez kábla (mm²) 10
Celková dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
S ochranou proti nárazu Nie
Vymeniteľné rezné čeľuste Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 8320-200 JC

Popis

Ľahko vymeniteľné rezné dosky, Rezné dosky z práškovej metalurgickej rýchloreznej ocele (HSS). Vyrobené procesom MIM (Metal Injection Molding), Extrémne vysoká odolnosť v porovnaní s tradičnými lanovými nožnicami, Extrémne mäkký strih spoľahlivo zabraňuje vejárovitému rozrezávaniu lana, Hrot: Preto sa optimálne hodí ako nožnice v núdzových situáciách na mori., Tip: Preto sa optimálne hodí ako nožnice v núdzových situáciách na mori., Špeciálne oblúkovité rezné hrany, Jednoduchá výmena rezných doštičiek v prípade opotrebovania, Tvrdosť 62 - 65 HRC, Nízka sila potrebná vďaka optimálnej geometrii rezných hrán, Nízka námaha potrebná vďaka optimálnej geometrii rezu, 2 integrované lisovacie profily pre koncovky bowdenových lán a koncovky plášťa bowdenových lán, Rezný výkon: laná do 1800 N / mm² s max. Ø 6 mm (napr. oceľové laná z nehrdzavejúcej ocele, oceľové a textilné laná, bowdeny, plášte), drôt do 750 N/mm² s max. 4 mm Ø (napr. klince/drôtené kolíky, skrutky, svorníky, stropné závesy), jednožilové a viacžilové medené a hliníkové káble s max. 10 mm Ø, spoj: Nastaviteľný kĺb na presné vedenie reznej dosky, západka na zabránenie nechcenému otvoreniu, stehná/rukoväte: Verzia JC = s 2-zložkovými rukoväťami, Materiál/povrchová úprava: Materiál: telo klieští kované za tepla, pochrómované

Čísla materiálu

Položka č. 1H739912
EAN 4010886936573
UBB 500632600747
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 2788799
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.